Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 50h FCS 50520 - 13598

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó vetítő  150W/ 24V G6,35foglalat 50h FCS 50520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 150 W

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3300 K

  • Fényáram - 4500 lm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

50520

Gyártói cikkszám

13598

Gyártói típuskód

FCS A1/216 24V Q150/G6,35

Fényforrás teljesítménye:

150 W

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3300 K

Fényáram:

4500 lm

Fényforrások ; GE ; Izzó vetítő 150W/ 24V G6,35foglalat 50h FCS