Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó vetítő 250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ G10457 - 14874

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó vetítő  250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ G10457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Foglalat - G6,35

  • Színhőmérséklet - 3400 K

  • ANSI - EHJ

  • Fényáram - 8000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10457

Gyártói cikkszám

14874

Gyártói típuskód

EHJ A1/223 24V Q250/G6,35

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Foglalat:

G6,35

Színhőmérséklet:

3400 K

ANSI:

EHJ

Fényáram:

8000 lm

Fényforrások ; GE ; Izzó vetítő 250W/ 24V G6,35foglalat 50h EHJ