Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Izzó vetítő 800W/230V R7sfoglalat 225h Dxx 009816 - 36952

GE
MásolásMásolás
GE - Izzó vetítő  800W/230V R7sfoglalat 225h Dxx 009816

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009816

Gyártói cikkszám

36952

Gyártói típuskód

DXX800-T4-4CL 230V

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 800W/230V R7sfoglalat 225h Dxx