Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x60mm matt G72905 - 510498

MásolásMásolás
GE - Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x60mm matt G72905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 90 lm

  • Kivitel - matt

  • Foglalat - E14

  • Átmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72905

Gyártói cikkszám

510498

Gyártói típuskód

TL15W230VE14MA

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

90 lm

Kivitel:

matt

Foglalat:

E14

Átmérő:

26 mm

Teljes hossz:

60 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 15W/230V E14foglalat 26x60mm matt