Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Jelzőizzó 15W/240V B15dfoglalat 26x59mm világos 000359 - 510495

MásolásMásolás
GE - Jelzőizzó 15W/240V B15dfoglalat 26x59mm világos 000359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 90 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Foglalat - BA15d

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

000359

Gyártói cikkszám

510495

Gyártói típuskód

TL15W240VB15VIL

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

90 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Foglalat:

BA15d

Lámpafeszültség:

240-240 V

Átmérő:

26 mm

Teljes hossz:

59 mm

Fényforrások ; GE ; Jelzőizzó 15W/240V B15dfoglalat 26x59mm világos