GE - Jelzőizzó 15W/240V E14foglalat 26x59mm világos GT66921 - 509706/93112565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 90 lm
Kivitel - üvegtiszta
Foglalat - E14
Lámpafeszültség - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9004100492414
Sonepar cikkszám
GT66921
Gyártói cikkszám
509706/93112565
Gyártói típuskód
TU15W240VE14VIL
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
90 lm
Kivitel:
üvegtiszta
Foglalat:
E14
Lámpafeszültség:
240-240 V
Átmérő:
26 mm
Teljes hossz:
60 mm
Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 15W/240V E14foglalat 26x59mm világos