GE - Jelzőizzó 15W/ 24V B15foglalat G13947 - Jelzőizzó 15W/ 24V B15fogl
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Kivitel - üvegtiszta
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13947
Gyártói cikkszám
Jelzőizzó 15W/ 24V B15fogl
Gyártói típuskód
Jelzőizzó 15W/ 24V B15fogl
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Kivitel:
üvegtiszta
Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 15W/ 24V B15foglalat