Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 28x65mm világos G72587 - 509709/93112567

MásolásMásolás
GE - Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 28x65mm világos G72587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 190 lm

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Foglalat - E14

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72587

Gyártói cikkszám

509709/93112567

Gyártói típuskód

TL25W230VE14VIL

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

190 lm

Kivitel:

üvegtiszta

Foglalat:

E14

Lámpafeszültség:

230-230 V

Átmérő:

28 mm

Teljes hossz:

65 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Jelzőizzó 25W/230V E14foglalat 28x65mm világos