GE - Jelzőizzó 5W/230V E14foglalat 26x60mm világos G72904 - 148812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Fényáram - 40 lm
Kivitel - üvegtiszta
Foglalat - E14
Lámpafeszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72904
Gyártói cikkszám
148812
Gyártói típuskód
TL5W230VE14VIL
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Fényáram:
40 lm
Kivitel:
üvegtiszta
Foglalat:
E14
Lámpafeszültség:
230-230 V
Átmérő:
26 mm
Teljes hossz:
60 mm
Fényforrások ; GE ; Jelzőizzó 5W/230V E14foglalat 26x60mm világos