GE - Kompfcső 2D 4pin 10W/ 3500K GR10qfoglalat GT35068 - 88106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 10 W
Fényáram - 650 lm
Foglalat - GR10q
Színhőmérséklet - 3500 K
Fényszín - 835
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35068
Gyártói cikkszám
88106
Gyártói típuskód
F10W/2D/835/4P
Fényforrás teljesítménye:
10 W
Fényáram:
650 lm
Foglalat:
GR10q
Színhőmérséklet:
3500 K
Fényszín:
835
Teljes hossz:
92 mm
Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2D 4pin 10W/ 3500K GR10qfoglalat