Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat F282D - 85130/93106020

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat F282D

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 28 W

  • Fényáram - 2050 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

F282D

Gyártói cikkszám

85130/93106020

Gyártói típuskód

F282DT5/835/4P BL 1/20 WM

Fényforrás teljesítménye:

28 W

Fényáram:

2050 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Teljes hossz:

204 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Szín:

egyéb

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2D 4pin 28W/ 3500K GR10qfoglalat