Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT24452 - 85134/93106023

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT24452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Fényáram - 2850 lm

  • Foglalat - GR10q

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24452

Gyártói cikkszám

85134/93106023

Gyártói típuskód

F38 2D/835/4P

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Fényáram:

2850 lm

Foglalat:

GR10q

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

835

Teljes hossz:

204 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat