Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 11W/ 2700K 2csöves G23foglalat FD11 - 93105941

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 11W/ 2700K 2csöves G23foglalat FD11

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Fényszín - 827

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

FD11

Gyártói cikkszám

93105941

Gyártói típuskód

FD11 F82

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

237 mm

Lámpacsövek száma:

2

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 11W/ 2700K 2csöves G23foglalat