GE - Kompfcső 2pin 11W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT43455 - 93105952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 900 lm
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényszín - 830
Átmérő - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43455
Gyártói cikkszám
93105952
Gyártói típuskód
F11BX/830 2P G23
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
900 lm
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényszín:
830
Átmérő:
27 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Lámpacsövek száma:
2
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 11W/ 3000K 2csöves G23foglalat