Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 11W/ 3500K 2csöves G23foglalat GT23353 - 93105943

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 11W/ 3500K 2csöves G23foglalat GT23353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Fényszín - 835

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23353

Gyártói cikkszám

93105943

Gyártói típuskód

F11BX/835 2P G23

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

3500 K

Fényszín:

835

Teljes hossz:

235 mm

Lámpacsövek száma:

2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 11W/ 3500K 2csöves G23foglalat