GE - Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23foglalat GT43457 - 37664/93105942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 900 lm
Színhőmérséklet - 4000 K
Fényszín - 840
Átmérő - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43457
Gyártói cikkszám
37664/93105942
Gyártói típuskód
F11BX/840 2P G23
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
900 lm
Színhőmérséklet:
4000 K
Fényszín:
840
Átmérő:
27 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Lámpacsövek száma:
2
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23foglalat