Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 11W/ 6500K 2csöves G23foglalat GT71300 - 93105957

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 11W/ 6500K 2csöves G23foglalat GT71300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71300

Gyártói cikkszám

93105957

Gyártói típuskód

F11 BX/865 2P G23 GE MIH

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

6500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

237 mm

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 11W/ 6500K 2csöves G23foglalat