GE - Kompfcső 2pin 13W/ 2700K 4csöves G24d-1foglalat FDD13 - 170223/93112555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Fényáram - 900 lm
Foglalat - G24d-1
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín - 830
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
FDD13
Gyártói cikkszám
170223/93112555
Gyártói típuskód
FD-D13 F82
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Fényáram:
900 lm
Foglalat:
G24d-1
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín:
830
Átmérő:
34.4 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
133 mm
Lámpacsövek száma:
4
Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 13W/ 2700K 4csöves G24d-1foglalat