Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 13W/ 3000K 4csöves G24d-1foglalat GT43465 - 93106009

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 13W/ 3000K 4csöves G24d-1foglalat GT43465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G24d-1

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43465

Gyártói cikkszám

93106009

Gyártói típuskód

F13DBX/830

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G24d-1

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

34.4 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

133 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 13W/ 3000K 4csöves G24d-1foglalat