Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 4csöves G24d-2foglalat FDD18 - 170233/93105893

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 4csöves G24d-2foglalat FDD18

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - G24d-2

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 830

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

FDD18

Gyártói cikkszám

170233/93105893

Gyártói típuskód

FD-D18 F82

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

G24d-2

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

830

Átmérő:

34.4 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

154 mm

Lámpacsövek száma:

4

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 4csöves G24d-2foglalat