Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 6csöves Gx24d-2foglalat B00000000003168 - 93105928

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 6csöves Gx24d-2foglalat B00000000003168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - GX24d-2

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00000000003168

Gyártói cikkszám

93105928

Gyártói típuskód

F18TBX/827

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

GX24d-2

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Teljes hossz:

130 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Igen

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 18W/ 2700K 6csöves Gx24d-2foglalat