Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24d-2foglalat GT26239 - 93105896

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24d-2foglalat GT26239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - G24d-2

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26239

Gyártói cikkszám

93105896

Gyártói típuskód

F18DBX/840

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

G24d-2

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

34.4 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

154 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 18W/ 4000K 4csöves G24d-2foglalat