GE - Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 4csöves G24d-3foglalat FDD26 - 190373/93105920
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - G24d-3
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín - 830
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
FDD26
Gyártói cikkszám
190373/93105920
Gyártói típuskód
FD-D26 F82
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
G24d-3
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín:
830
Átmérő:
34.4 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
169.5 mm
Lámpacsövek száma:
4
Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 4csöves G24d-3foglalat