Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 6csöves GX24d-3foglalat GT16274 - 93105930

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 6csöves GX24d-3foglalat GT16274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1710 lm

  • Foglalat - GX24d-3

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16274

Gyártói cikkszám

93105930

Gyártói típuskód

BIAX TBX/827

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1710 lm

Foglalat:

GX24d-3

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Teljes hossz:

140 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Igen

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 26W/ 2700K 6csöves GX24d-3foglalat