GE - Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat GT42821 - 93105917
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1710 lm
Foglalat - G24d-3
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42821
Gyártói cikkszám
93105917
Gyártói típuskód
F26DBX/830
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1710 lm
Foglalat:
G24d-3
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
34.4 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
169.5 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 26W/ 3000K 4csöves G24d-3foglalat