Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 5W/ 2700K 2csöves G23foglalat GT22537 - 37654/93105936

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin  5W/ 2700K 2csöves G23foglalat GT22537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 250 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 827

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22537

Gyártói cikkszám

37654/93105936

Gyártói típuskód

F5BX/827 2P G23

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

250 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Átmérő:

27 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 5W/ 2700K 2csöves G23foglalat