GE - Kompfcső 2pin 7W/ 2700K 2csöves G23foglalat FD7 - 509983/93105951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 7 W
Fényáram - 425 lm
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Fényszín - 830
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
FD7
Gyártói cikkszám
509983/93105951
Gyártói típuskód
FD7 F82
Fényforrás teljesítménye:
7 W
Fényáram:
425 lm
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átmérő:
27 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Lámpacsövek száma:
2
Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 7W/ 2700K 2csöves G23foglalat