Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 7W/ 6500K 2csöves G23 foglalat GT51396 - 93105955

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin  7W/ 6500K 2csöves G23 foglalat GT51396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

  • Teljes hossz - 136.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51396

Gyártói cikkszám

93105955

Gyártói típuskód

F7 BX/865

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

6500 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Teljes hossz:

136.5 mm

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 7W/ 6500K 2csöves G23 foglalat