GE - Kompfcső 2pin 9W/ 2700K 2csöves G23foglalat FD9 - 509984/93105933
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 900 lm
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín - 830
Átmérő - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
FD9
Gyártói cikkszám
509984/93105933
Gyártói típuskód
FD9 F82
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
900 lm
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín:
830
Átmérő:
27 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
133 mm
Lámpacsövek száma:
2
Fényforrások ; GE ; Kompfcső 2pin 9W/ 2700K 2csöves G23foglalat