GE - Kompfcső 2pin 9W/ 3000K 2csöves G23foglalat GT43450 - 93105953
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 500 lm
Színhőmérséklet - 3000 K
Fényszín - 830
Átmérő - 27 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43450
Gyártói cikkszám
93105953
Gyártói típuskód
F9BX/830 2P G23
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
500 lm
Színhőmérséklet:
3000 K
Fényszín:
830
Átmérő:
27 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
165 mm
Lámpacsövek száma:
2
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 9W/ 3000K 2csöves G23foglalat