Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 2pin 9W/ 3500K 2csöves G23foglalat GT23354 - 93105934

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 2pin  9W/ 3500K 2csöves G23foglalat GT23354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Fényszín - 835

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23354

Gyártói cikkszám

93105934

Gyártói típuskód

F9BX/835 2P G23

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

3500 K

Fényszín:

835

Teljes hossz:

165 mm

Lámpacsövek száma:

2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 9W/ 3500K 2csöves G23foglalat