Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 10W/ 2700K 4csöves G24q-1foglalat GT34899 - 30031

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 10W/ 2700K 4csöves G24q-1foglalat GT34899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - G24q-1

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34899

Gyártói cikkszám

30031

Gyártói típuskód

F10DBX/827/4P

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

G24q-1

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Teljes hossz:

101 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 10W/ 2700K 4csöves G24q-1foglalat