Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 10W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat GT50041 - 78218

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 10W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat GT50041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 10 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - G24q-1

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50041

Gyártói cikkszám

78218

Gyártói típuskód

F10DBX/830/4P

Fényforrás teljesítménye:

10 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

G24q-1

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Teljes hossz:

101 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 10W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat