Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 11W/ 2700k 2csöves 2G7foglalat PA02099 - 93105950

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 11W/ 2700k  2csöves 2G7foglalat PA02099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - 2G7

  • Teljes hossz - 215 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA02099

Gyártói cikkszám

93105950

Gyártói típuskód

F11BX/827/4P

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

2G7

Teljes hossz:

215 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 11W/ 2700k 2csöves 2G7foglalat