Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 13W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat GT70166 - 93106011

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 13W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat GT70166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G24q-1

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70166

Gyártói cikkszám

93106011

Gyártói típuskód

F13DBX/830/4P

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G24q-1

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

34.4 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

131.5 mm

Lámpacsövek száma:

4

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 13W/ 3000K 4csöves G24q-1foglalat