Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 6csöves GX24q-2foglalat GT21437 - 93105907

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 6csöves GX24q-2foglalat GT21437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - GX24q-2

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21437

Gyártói cikkszám

93105907

Gyártói típuskód

F18TBX/827/4P

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

GX24q-2

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Teljes hossz:

122.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Igen

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 18W/ 2700K 6csöves GX24q-2foglalat