Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 18W/ 4100K 6csöves Gx24q-2foglalat SN078965 - 93105904

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 18W/ 4100K 6csöves Gx24q-2foglalat SN078965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - GX24q-2

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078965

Gyártói cikkszám

93105904

Gyártói típuskód

F18TBX/SPX41/840/A/4P

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

GX24q-2

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Teljes hossz:

122.5 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Igen

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 18W/ 4100K 6csöves Gx24q-2foglalat