Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 24W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat GT24448 - 93105962

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 24W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat GT24448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24448

Gyártói cikkszám

93105962

Gyártói típuskód

F24BX/827

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Teljes hossz:

323.4 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 24W/ 2700K 2csöves 2G11foglalat