Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 26W/ 2700K 4csöves G24q-3foglalat GT23283 - 93105918

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 26W/ 2700K 4csöves G24q-3foglalat GT23283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1710 lm

  • Foglalat - G24q-3

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23283

Gyártói cikkszám

93105918

Gyártói típuskód

F26DBX/827/4P

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1710 lm

Foglalat:

G24q-3

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

827

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Teljes hossz:

162 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 2700K 4csöves G24q-3foglalat