GE - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 4csöves G24q-3foglalat GT23782 - 35235/93105915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1710 lm
Foglalat - G24q-3
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23782
Gyártói cikkszám
35235/93105915
Gyártói típuskód
F26DBX/830/4P
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1710 lm
Foglalat:
G24q-3
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
12000 h
Átmérő:
34.4 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
162 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Szín:
egyéb
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 4csöves G24q-3foglalat