Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 36W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT24449 - 41168/93105969

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin 36W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT24449

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Fényáram - 2900 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24449

Gyártói cikkszám

41168/93105969

Gyártói típuskód

F36BX/830

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Fényáram:

2900 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Teljes hossz:

418.4 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Energia hatékonysági osztály: A+