Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 7W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat SN009710 - 93105949

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin  7W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat SN009710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Foglalat - 2G7

  • Teljes hossz - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168377164

Sonepar cikkszám

SN009710

Gyártói cikkszám

93105949

Gyártói típuskód

F7BX/840/4P

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Foglalat:

2G7

Teljes hossz:

115 mm

Fényforrások ; GE ; Kompfcső 4pin 7W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat