GE - Kompfcső 4pin 9W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat G55193 - 93105944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Foglalat - 2G7
Teljes hossz - 145 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G55193
Gyártói cikkszám
93105944
Gyártói típuskód
F9BX/827/4P
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Foglalat:
2G7
Teljes hossz:
145 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 9W/ 2700K 2csöves 2G7foglalat