Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső 4pin 9W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat G47381 - 93105945

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső 4pin  9W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat G47381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - 2G7

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47381

Gyártói cikkszám

93105945

Gyártói típuskód

F9BX/840/4P

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

2G7

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

37.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

145 mm

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 9W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat