Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E14 12W/ 2700K CSAVART 8000h GT42938 - 85639

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E14 12W/ 2700K CSAVART 8000h GT42938

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 700 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42938

Gyártói cikkszám

85639

Gyártói típuskód

FLE12HLX/T2/827/E14

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

700 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

53 mm

Teljes hossz:

100 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 12W/ 2700K CSAVART 8000h