Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E14 7W/ 2700K R50 6000h GT46300 - 88845

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E14  7W/ 2700K R50 6000h GT46300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - reflektor

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46300

Gyártói cikkszám

88845

Gyártói típuskód

FLE7R50/T2/827/E14

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

92 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 2700K R50 6000h