GE - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h GT42934 - 40837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 580 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42934
Gyártói cikkszám
40837
Gyártói típuskód
FLE11TBXT3/827/E27
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
580 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Átmérő:
46 mm
Teljes hossz:
126 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h