Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves GT71299 - 75474

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves GT71299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71299

Gyártói cikkszám

75474

Gyártói típuskód

FLE11DBX/T3/827/E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

142 mm

Fényforrások ; GE ; Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves