Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E27 11W/ 2700K R63 6000h GT23457 - 88849

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E27 11W/ 2700K R63 6000h GT23457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 260 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23457

Gyártói cikkszám

88849

Gyártói típuskód

FLE11R63/T2/827E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

260 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

reflektor

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

105 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W/ 2700K R63 6000h