Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GE - Kompfcső E27 12W/ 2700K CSAVART 8000h GT42940 - 85640

GE
MásolásMásolás
GE - Kompfcső E27 12W/ 2700K CSAVART 8000h GT42940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 700 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0043168856409

Sonepar cikkszám

GT42940

Gyártói cikkszám

85640

Gyártói típuskód

FLE12HLX/T2/827/E27

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

700 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

53 mm

Teljes hossz:

100 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 12W/ 2700K CSAVART 8000h